Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M16x1,25 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,32 €/ Stückexkl. MwSt

72,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm