Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M14x1,25 HSS-G DIN2181 links

  • ERIKS:12501156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,32 €/ Stückexkl. MwSt

72,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
2181 left
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm