Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz M14x1,25 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,48 €/ Stückexkl. MwSt

49,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm