36,92 €/ Stückexkl. MwSt
43,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.75 mm |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Quadratischer Kopf | 7 mm |