Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz G 5/8 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12500991
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,01 €/ Stückexkl. MwSt

90,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm