Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz G 2' HSS-G DIN5157 links

  • ERIKS:12500905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.063,88 €/ Stückexkl. MwSt

1.244,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
2 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5157 left
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
45 mm
Quadratischer Kopf
35 mm