40,49 €/ Stückexkl. MwSt
47,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 19 in |
DIN-Norm | 5157 left |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |