Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz G 1/4 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12500982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,20 €/ Stückexkl. MwSt

30,65 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm