58,75 €/ Stückexkl. MwSt
68,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
DIN-Norm | 5157 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Quadratischer Kopf | 12 mm |