Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz G 1.1/2 HSS-G DIN5157 links

  • ERIKS:12500899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

567,67 €/ Stückexkl. MwSt

664,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5157 left
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
36 mm
Quadratischer Kopf
29 mm