Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz BSF 5/16 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,85 €/ Stückexkl. MwSt

23,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSF
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
22 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm