Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindeb. 3-tlg. Satz konisch M5 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,08 €/ Stückexkl. MwSt

18,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm