Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindeb. 3-tlg. Satz konisch M4x0,75 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,99 €/ Stückexkl. MwSt

32,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
13 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm