Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindeb. 3-tlg. Satz konisch M36 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502377
Image 1
Zur Liste hinzufügen

381,09 €/ Stückexkl. MwSt

445,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
36
Gewindesteigung Innengewinde
4 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
150 mm
Gewindelänge
63 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Quadratischer Kopf
22 mm