49,42 €/ Stückexkl. MwSt
57,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 13 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.75 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 75 mm |
Gewindelänge | 29 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Quadratischer Kopf | 7 mm |