Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindeb. 3-tlg. Satz konisch M12 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,30 €/ Stückexkl. MwSt

45,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
75 mm
Gewindelänge
29 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm