Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Hand.Gew.B. Vorschneider m/FZ-VAP M4 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504439
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,67 €/ Stückexkl. MwSt

19,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
13 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm