Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Hand.Gew.B. FZ-VAP 3-tlg. Satz M6 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,00 €/ Stückexkl. MwSt

62,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm