Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Grünring-Masch.Gewindeb. Form B M20 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503349
Image 1
Zur Liste hinzufügen

158,79 €/ Stückexkl. MwSt

185,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
34 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm