46,25 €/ Stückexkl. MwSt
54,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.75 mm |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 29 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Quadratischer Kopf | 7 mm |