Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D UNC 7/16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,09 €/ Stückexkl. MwSt

16,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
7/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm