664,92 €/ Stückexkl. MwSt
777,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | PG |
Gewindegröße | 36 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 16 in |
DIN-Norm | 40432 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 36 mm |
Quadratischer Kopf | 29 mm |