Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D PG 29 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12504564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

305,67 €/ Stückexkl. MwSt

357,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
PG
Gewindegröße
29 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Quadratischer Kopf
22 mm