Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D G 2.1/2 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12504553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.095,64 €/ Stückexkl. MwSt

1.281,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
2.1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
50 mm
Quadratischer Kopf
39 mm