Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D G 1/8 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12504542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,71 €/ Stückexkl. MwSt

13,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm