Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D BSW 5/16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504485
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,92 €/ Stückexkl. MwSt

11,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm