74,43 €/ Stückexkl. MwSt
87,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 3/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 75 mm |
Gewindelänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |