Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form C NPT 3/8 HSS-G

  • ERIKS:12504518
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,48 €/ Stückexkl. MwSt

49,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
75 mm
Gewindelänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm