71,06 €/ Stückexkl. MwSt
83,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 3/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 33 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Quadratischer Kopf | 16 mm |