Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form C NPT 2' HSS-G

  • ERIKS:12504524
Image 1
Zur Liste hinzufügen

393,00 €/ Stückexkl. MwSt

459,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
2 in
Gewindesteigung Innengewinde
11.5 in
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
44 mm
Schaftdurchmesser
36 mm
Quadratischer Kopf
29 mm