111,55 €/ Stückexkl. MwSt
130,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 11.5 in |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 38 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Quadratischer Kopf | 20 mm |