Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form C NPT 1/8 HSS-G

  • ERIKS:12504516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,59 €/ Stückexkl. MwSt

32,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
27 in
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
65 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm