Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form C NPT 1/4 HSS-G links

  • ERIKS:12504498
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,21 €/ Stückexkl. MwSt

59,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm