30,77 €/ Stückexkl. MwSt
36,00 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |