Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form C NPT 1.1/4 HSS-G

  • ERIKS:12504522
Image 1
Zur Liste hinzufügen

169,90 €/ Stückexkl. MwSt

198,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
11.5 in
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
41 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm