Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form C bspt 1' HSS-G

  • ERIKS:12504531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,55 €/ Stückexkl. MwSt

100,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSPT
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
38 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm