Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form C bspt 1/2 HSS-G

  • ERIKS:12504528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,70 €/ Stückexkl. MwSt

45,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSPT
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
31 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm