Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B M6 HSS-G ISO 529 (80538)

  • ERIKS:12505177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
66 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6.3 mm
Quadratischer Kopf
5 mm