9,13 €/ Stückexkl. MwSt
10,68 €inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 50 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |