Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B M5 HSS-G ISO 529 (80534)

  • ERIKS:12505176
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,73 €/ Stückexkl. MwSt

10,21 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
58 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
Quadratischer Kopf
4 mm