Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B M4 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504463
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,94 €/ Stückexkl. MwSt

9,29 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
13 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm