Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B M22 HSS-G ISO 529 (80570)

  • ERIKS:12505185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,54 €/ Stückexkl. MwSt

70,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
22
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
118 mm
Gewindelänge
38 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12.5 mm