73,44 €/ Stückexkl. MwSt
85,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 22 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2.5 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Quadratischer Kopf | 14.5 mm |