Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B M2 HSS-G ISO 529

  • ERIKS:12505170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,89 €/ Stückexkl. MwSt

16,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
41 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
2.5 mm
Quadratischer Kopf
2 mm