Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B M2,5 HSS-G ISO 529 (80522)

  • ERIKS:12505171
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,89 €/ Stückexkl. MwSt

16,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2.5
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
44.5 mm
Gewindelänge
9.5 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.24 mm