Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B M18 HSS-G ISO 529 (80562)

  • ERIKS:12505183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,64 €/ Stückexkl. MwSt

55,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
37 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11.2 mm