27,99 €/ Stückexkl. MwSt
32,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 14 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |