Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B M12 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,02 €/ Stückexkl. MwSt

26,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
75 mm
Gewindelänge
29 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm