Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B-AZ M8 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12506368
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,83 €/ Stückexkl. MwSt

26,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm