Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B-AZ M6 HSS-G ISO 529 (80938)

  • ERIKS:12505211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,67 €/ Stückexkl. MwSt

20,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
66 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6.3 mm
Quadratischer Kopf
5 mm